STENS 265809 OEM-vyö 3/8 W tuumaa | AA3QXT 11T486

STENS 265809 Oem Spec Belt 3/8 W tuumaa

Tuote: AA3QXT Malli: 265809Ristiviite: 11T486

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM Spec -hihna
Pituus34.5 "
KokoL 3/8 "
TyyppiRaaka reuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
STENS 265363 Oem -erikoisvyö 3/8 W tuumaa | AA3QWQ 11T461 26536325.75 "vaihde€17.35
STENS 265437 OEM-vyö 3/8 W tuumaa | AA3QWV 11T465 26543733 "Raaka reuna-
Tarjouspyyntö
STENS 265470 Oem -erikoishihna 3/8 W tuumaa | AA3QXA 11T470 26547022.5 "Moniurainen€13.82
STENS 265838 OEM-vyö 3/8 W tuumaa | AA3QYB 11T494 26583829.25 "Raaka reuna; Kiilahihna€22.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 265809 Oem Spec Belt 3/8 W tuumaa