Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 265838 OEM-vyö 3/8 W tuumaa | AA3QYB 11T494

STENS 265838 Oem Spec Belt 3/8 W tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3QYB Malli: 265838Ristiviite: 11T494

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM Spec -hihna
Pituus29.25 "
KokoL 3/8 "
TyyppiRaaka reuna; Kiilahihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
STENS 265363 Oem -erikoisvyö 3/8 W tuumaa | AA3QWQ 11T461 26536325.75 "vaihde€17.35
STENS 265437 OEM-vyö 3/8 W tuumaa | AA3QWV 11T465 26543733 "Raaka reuna-
Tarjouspyyntö
STENS 265470 Oem -erikoishihna 3/8 W tuumaa | AA3QXA 11T470 26547022.5 "Moniurainen€13.82
STENS 265809 OEM-vyö 3/8 W tuumaa | AA3QXT 11T486 26580934.5 "Raaka reuna-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 265838 Oem Spec Belt 3/8 W tuumaa
€22.56 / yksikkö