Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 265099 Oem -erikoishihna 5/8 W tuumaa | AA3QUR 11T414

STENS 265099 Oem Spec Belt 5/8 W tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3QUR Malli: 265099Ristiviite: 11T414

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM Spec -hihna
Pituus111.25 "
KokoL 5/8 "
Tyyppikatettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoTyyppiHinta
STENS 265097 OEM-vyö 5/8 W tuumaa | AA3QUQ 11T413 26509710ft.L 5/8 "katettu-
Tarjouspyyntö
STENS 265134 Oem -erikoishihna 5/8 W tuumaa | AA3QUU 11T416 265134146 "L 5/8 "Raaka reuna-
Tarjouspyyntö
STENS 265137 OEM-vyö 5/8 W tuumaa | AA3QUV 11T417 265137111.25 "L 5/8 "katettu€86.21
STENS 265138 OEM-vyö 5/8 W tuumaa | AA3QUW 11T418 265138169.5 "L 5/8 "Raaka reuna-
Tarjouspyyntö
STENS 265141 OEM-vyö 5/8 W tuumaa | AA3QUX 11T419 26514157.625 "L 5/8 "Moniurainen€36.25
STENS 265142 OEM-vyö 5/8 W tuumaa | AA3QUY 11T420 26514243 "L 5/8 "vaihde-
Tarjouspyyntö
STENS 265143 OEM-vyö 5/8 W tuumaa | AA3QUZ 11T421 26514313'1 / 2"L 5/8 "katettu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 265099 Oem Spec Belt 5/8 W tuumaa
€79.12 / yksikkö