Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 125144 -suojakorkki ilmanvaihtotunnuksella 3 1/4 tuumaa | AA4MTX 12U855

STENS 125144 Kaasukorkki, jossa tuuletusaukon Id 3 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4MTX Malli: 125144Ristiviite: 12U855

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasun korkki tuuletuksella
HalkaisijaID 3-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 125144 Kaasukorkki, jossa tuuletusaukon Id 3 1/4 tuumaa
€38.51 / yksikkö