STENS 120265 Vaihteistosuodatin 3 3/4 tuumaa | AA4MTA 12U830

STENS 120265 Vaihteiston suodatin 3 3/4 tuumaa

Tuote: AA4MTA Malli: 120265Ristiviite: 12U830

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteiston suodatin
HalkaisijaOD 3 1/2 "
KokoH 3-3 / 4 "kierre 3/4" -16
Tyyppi16 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokoTyyppiHinta
STENS 120372 Vaihteistosuodatin 3 7/8 tuumaa | AA4MTD 12U833 120372OD 3 3/4 "H 3-7 / 8 "kierre 1" -1210 mikronia-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 120265 Vaihteiston suodatin 3 3/4 tuumaa