STENS 120372 Vaihteistosuodatin 3 7/8 tuumaa | AA4MTD 12U833

STENS 120372 Vaihteiston suodatin 3 7/8 tuumaa

Tuote: AA4MTD Malli: 120372Ristiviite: 12U833

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteiston suodatin
HalkaisijaOD 3 3/4 "
KokoH 3-7 / 8 "kierre 1" -12
Tyyppi10 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokoTyyppiHinta
STENS 120265 Vaihteistosuodatin 3 3/4 tuumaa | AA4MTA 12U830 120265OD 3 1/2 "H 3-3 / 4 "kierre 3/4" -1616 mikronia-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 120372 Vaihteiston suodatin 3 7/8 tuumaa