STENS 100985 Sisäinen ilmansuodatin | AA4MQD 12U781

STENS 100985 Sisäilmansuodatin

Tuote: AA4MQD Malli: 100985Ristiviite: 12U781

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen ilmansuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STENS 100780 Sisäilmansuodatin | AA4MPN 12U767 100780€38.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 100985 Sisäilmansuodatin