Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 100780 Sisäilmansuodatin | AA4MPN 12U767

STENS 100780 Sisäilmansuodatin

Varastossa
Tuote: AA4MPN Malli: 100780Ristiviite: 12U767

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen ilmansuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STENS 100985 Sisäinen ilmansuodatin | AA4MQD 12U781 100985-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 100780 Sisäilmansuodatin
€38.57 / yksikkö