Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 100016 Ilmansuodatin 2-7 / 16 Tuumaa | AA4MMD 12U712

STENS 100016 Ilmansuodatin 2-7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4MMD Malli: 100016Ristiviite: 12U712

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
HalkaisijaOD 7 "ID 5-9 / 16"
KokoH 2-7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusKokoHinta
STENS 605228 Ilmansuodatin 1-5/16 tuumaa | AA3WBL 11W988 605228-5 5 / 16 "H 1-15 / 16 "L 3-1 / 2"€22.17
STENS 605365 Ilmansuodatin 3 tuumaa | AA3WBN 11W990 605365-3"H 1-1 / 4 "L 2-1 / 2"€26.75
STENS 605687 Ilmansuodatin 1-19 / 64 Tuumaa | AA3WBQ 11W992 605687-3 39 / 64 "H 1-19 / 64 "L 1-3 / 16"-
Tarjouspyyntö
STENS 605840 Ilmansuodatin 2-5 / 16 Tuumaa | AA3WBR 11W993 605840-4.25 "H 2-5 / 16 "L 3-3 / 32"-
Tarjouspyyntö
STENS 100008 ilmansuodatin 2 tuumaa | AA4MMB 12U710 100008OD 3-3 / 4 "ID 2-3 / 8"-H 2 "-
Tarjouspyyntö
STENS 100040 Ilmansuodatin 1-7 / 8 Tuumaa | AA4MME 12U713 100040OD 6 "ID 4-5 / 8"-H 1-7 / 8 "€12.21
STENS 100052 ilmansuodatin 3 tuumaa | AA4MMF 12U714 100052-6"H 3 "L 6" Kapea pää 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 100016 Ilmansuodatin 2-7/16 tuumaa
€12.08 / yksikkö