Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENNER UCCP1FD vaihtoputkisarja # 1 | AD8VXK 4NA25

STENNER UCCP1FD vaihtoputkisarja #1

Varastossa
Tuote: AD8VXK Malli: UCCP1FDRistiviite: 4NA25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoputkisarja, nro 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
STENNER UCCP2FD -putkisarja # 2 | AD8VXL 4NA26 UCCP2FDVaihtoputkisarja, nro 2€83.19
STENNER UCCP205 -putkisarja # 5 | AD8VXM 4NA27 UCCP205Vaihtoputkisarja, nro 5€81.15
STENNER UCCP7FD -putkipakkaus # 7 | AD8VXN 4NA28 UCCP7FDVaihtoputkisarja, nro 7€86.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENNER UCCP1FD vaihtoputkisarja #1
€86.98 / yksikkö