Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4ECW5 Staattinen ohjaussarja 22 x 24 tuuman matto AD7FPZ

APPROVED VENDOR 4ECW5 Static Control Kit 22 x 24 tuuman Mat

Varastossa
Tuote: AD7FPZ Malli: 4ECW5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattinen ohjaussarja
Johdon pituus5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.233
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4ECW4 Staattinen ohjaussarja 18 x 22 tuuman matto AD7FPY 4ECW4€14.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4ECW5 Static Control Kit 22 x 24 tuuman Mat
€107.68 / yksikkö