Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENNER PM6R0BL vaihdekotelon kansi AB6LPA 21XZ95

STENNER PM6R0BL vaihdekotelon kansi

Varastossa
Tuote: AB6LPA Malli: PM6R0BLRistiviite: 21XZ95

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClassic-sarjan moottorin osa
Sopii tuotemerkkiinStenner
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4NA11, 4NA12. 4NA13, 4NA14, 4NA16, 4VZG1, 4VZG2, 4VZG3, 4VZG4,4VZG5, 4VZG6, 4VZG7
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero85MJH1A1STG1, 85MJH2A1STG1, 85MJH7A1STG1, 45MJL5A1STG1, 85MJL5A1STG1, 170JL5A1STG1, 45MFH1A1SUG1, 85MFH1A1SUG1, 45MFH2A1SUG1, 85MFH2A1SUG1, 85MFH7A1SUG1, 45MFL5A1SUG1, 85MFL5A1SUG1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8483905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
STENNER MP6Q00D Moottorin akseli Vaihteistolla säädettävällä | AB6LNZ 21XZ79 MP6Q00D4NA11, 4NA12, 4NA13, 4NA14, 4NA15, 4NA1685MJH1A1STG1, 85MJH2A1STG1, 85MJH7A1STG1, 45MJL5A1STG1, 85MJL5A1STG1, 170JL5A1STG1€43.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENNER PM6R0BL vaihdekotelon kansi
€67.34 / yksikkö