Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENNER MP6Q00D Moottorin akseli Vaihteistolla säädettävällä | AB6LNZ 21XZ79

STENNER MP6Q00D Moottorin akseli Vaihteistolla säädettävällä

Varastossa
Tuote: AB6LNZ Malli: MP6Q00DRistiviite: 21XZ79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClassic-sarjan moottorin osa
Sopii tuotemerkkiinStenner
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4NA11, 4NA12, 4NA13, 4NA14, 4NA15, 4NA16
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero85MJH1A1STG1, 85MJH2A1STG1, 85MJH7A1STG1, 45MJL5A1STG1, 85MJL5A1STG1, 170JL5A1STG1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8483409000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
STENNER PM6R0BL vaihdekotelon kansi AB6LPA 21XZ95 PM6R0BL4NA11, 4NA12. 4NA13, 4NA14, 4NA16, 4VZG1, 4VZG2, 4VZG3, 4VZG4,4VZG5, 4VZG6, 4VZG785MJH1A1STG1, 85MJH2A1STG1, 85MJH7A1STG1, 45MJL5A1STG1, 85MJL5A1STG1, 170JL5A1STG1, 45MFH1A1SUG1, 85MFH1A1SUG1, 45MFH2A1SUG1, 85MFH2A1SUG1, 85MFH7A1SUG1, 45MFL5A1SUG1, 85MFL5A1SUG1€87.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENNER MP6Q00D Moottorin akseli Vaihteistolla säädettävällä
€56.28 / yksikkö