STENNER E20PHG81S715G1 Pumppuasennettu paneelijärjestelmä 16 Gpd 80 Psi | AF8PYJ 29FJ82

STENNER E20PHG81S715G1 Pumppuun asennettu paneelijärjestelmä 16 Gpd 80 Psi

Varastossa
Tuote: AF8PYJ Malli: E20PHG81S715G1Ristiviite: 29FJ82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,777.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppuun asennettu paneelijärjestelmä
tarkkuus+ /-2%
Rungon materiaalipolykarbonaatti
Pää ja kiinnitysmateriaaliPolykarbonaatti, polypropeeni tai tyypin 1 jäykkä PVC, NSF61-luettelo
Max. Virtaus16 GPD
Max. Paine80 psi
Max. Viskositeetti100 CPS
Min. Virtausnopeus1.6 GPD
Virtajohdon10 ft.
Tiivisteet ja O-renkaatSantoprene, FDA: n hyväksymä
ItseimeväKyllä
Imuhissi25 Ft.
säiliön tilavuus7.5, 15 tai 30 Gal.
SäiliömateriaaliPolyeteeni, NSF / ANSI 61 -hyväksytty, kansi lapsiturvallisella lukolla, polypropeeni, Viton-läpiviennit, ruuvit ruostumatonta terästä
PutkimateriaaliPumpun putki ja takaiskuventtiili Ankanpoikka Santopreeni, FDA: n hyväksymä, imu- / purkuputket, polyeteeniholkit, FDA: n hyväksymä
Pienennä suhdetta10:1
Jännite120 / 60Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8413810040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää pumpun (E20PHG81S5)
    • Pulssitaajuus (1 ppg)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausHinta
STENNER E20PHF81S715G1 pumppuun asennettu paneelijärjestelmä 4.5 Gpd 80 Psi | AF8PYG 29FJ80 E20PHF81S715G14.5 GPD€1,777.77
STENNER E20PHF81S725G1 pumppuun asennettu paneelijärjestelmä 4.5 Gpd 80 Psi | AF8PYH 29FJ81 E20PHF81S725G14.5 GPD€1,777.77
STENNER E20PHG81S725G1 pumppuun asennettu paneelijärjestelmä 16 Gpd 80 Psi | AF8PYK 29FJ83 E20PHG81S725G116 GPD€1,777.77
STENNER E20PHH81S715G1 pumppuun asennettu paneelijärjestelmä 30 Gpd 80 Psi | AF8PYL 29FJ84 E20PHH81S715G130 GPD€1,777.77
STENNER E20PHH81S725G1 pumppuun asennettu paneelijärjestelmä 30 Gpd 80 Psi | AF8PYM 29FJ85 E20PHH81S725G130 GPD€1,777.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENNER E20PHG81S715G1 Pumppuun asennettu paneelijärjestelmä 16 Gpd 80 Psi
€1,777.77 / yksikkö