STEINER 538WC-338-6X6 hitsauskaappi, leveys 6 jalkaa, korkeus 6 jalkaa, oranssi, vinyyli | CU4QAB 55KE88

Steiner Industries 538WC-338-6X6 hitsauskaappi, leveys 6 jalkaa, korkeus 6 jalkaa, oranssi, vinyyli

Varastossa
Tuote: CU4QAB Malli: 538WC-338-6X6Ristiviite: 55KE88

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,442.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
STEINER 538WC-338-6X8 Hitsauskaappi, 8 ft leveys, 6 ft korkeus, oranssi, vinyyli | CU4QAC 55KE90 538WC-338-6X8Boot€1,617.85
STEINER 538WC-338S-6X6 hitsauskaappi, leveys 6 jalkaa, korkeus 6 jalkaa, oranssi, vinyyli, läpivientiholkit | CU4QBM 55KE92 538WC-338S-6X6Läpivienti€1,467.78
STEINER 538WC-338S-6X8 hitsauskaappi, leveys 8 jalkaa, korkeus 6 jalkaa, oranssi, vinyyli, läpivientiholkit | CU4QBN 55KE94 538WC-338S-6X8Läpivienti€1,628.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Steiner Industries 538WC-338-6X6 hitsauskaappi, leveys 6 jalkaa, korkeus 6 jalkaa, oranssi, vinyyli
€1,442.04 / yksikkö