STEINER 500HD-4X6 hitsaussuojat, 4 ft K x 6 ft pituus | CU4RAH 797PC3

Steiner Industries 500HD-4X6 hitsaussuojat, 4 ft H x 6 ft pituus

Varastossa
Tuote: CU4RAH Malli: 500HD-4X6Ristiviite: 797PC3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€680.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STEINER 500HD-6X10 hitsaussuojat, 6 ft K x 10 ft Pituus | CU4RAJ 797PC4 500HD-6X10€406.27
STEINER 500HD-6X6 hitsaussuojat, 6 ft K x 6 ft pituus | CU4RAK 797PC5 500HD-6X6€210.29
STEINER 500HD-6X8 hitsaussuojat, 6 ft K x 8 ft pituus | CU4RAL 797PC6 500HD-6X8€376.23
STEINER 500HD-8X8 hitsaussuojat, 8 ft K x 8 ft pituus | CU4RAM 797PC7 500HD-8X8€409.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Steiner Industries 500HD-4X6 hitsaussuojat, 4 ft H x 6 ft pituus
€680.66 / yksikkö