Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZK1 R Od Seal 2 Id x 2 1/2 Ulkohalkaisija 1/4 W x 3/8 H | AC2DLY

APPROVED VENDOR 2HZK1 R Od Tiiviste 2 Id x 2 1/2 Ulkohalkaisija 1/4 L x 3/8 K

Varastossa
Tuote: AC2DLY Malli: 2HZK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan tiiviste
VäriMusta
Rod Dia: lle.2"
Korkeus3 / 8 "
Sisällä Dia.2"
Dia ulkopuolella.2.5 "
Tiivistä durometri95 Ranta A
Tiivistemateriaaliuretaani
Tiivisteen lämpötila Alue-65 F - 220 F
Kooturetaani
TyyppiTyypin B monitiiviste
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusDia ulkopuolella.TiivistemateriaaliTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZG8 R Od Seal 2 Id x 2 1/4 ulkohalkaisija 1/8 W - 2 kpl pakkaus | AC2DLB 2HZG81 / 4 "2.25 "uretaaniTyypin B monitiiviste1 / 8 "€26.53
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZH7 R Od Seal 2 Id x 2 3/8 Ulkohalkaisija 3/16 W - Pakkaus 2 | AC2DLK 2HZH75 / 16 "2.375 "uretaaniTyypin B monitiiviste3 / 16 "€33.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZK7 R Od Seal 2 Id x 2 3/4 Ulkohalkaisija 3/8 W x 1/2 H | AC2DME 2HZK71 / 2 "2.75 "uretaaniTyypin B monitiiviste3 / 8 "€30.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZR2 R Od Seal 2 Id x 2 3/8 Ulkohalkaisija 3/16 W x 3/8 H | AC2DNN 2HZR23 / 8 "2.375 "Matalalämpötilainen nitriiliTuplahuuli, Deep Z3 / 16 "€13.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZR7 R Od Seal 2 Id x 2 1/2 Ulkohalkaisija 1/4 W x 3/8 H | AC2DNU 2HZR73 / 8 "2.5 "Matalalämpötilainen nitriiliTuplahuuli, Deep Z1 / 4 "€16.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZK1 R Od Tiiviste 2 Id x 2 1/2 Ulkohalkaisija 1/4 L x 3/8 K
€18.17 / yksikkö