Steiner Industries 0217CR-2X hitsauskäsineet, lehmännahkainen, MIG, ANSI, A6, 2XL, PR, siipipeukalo, käsivarsi, Premium | CU4QLN 388X73

Steiner Industries 0217CR-2X hitsaushanskat, lehmännahkainen, MIG, ANSI, A6, 2XL, PR, siipipeukalo, käsivarsi, Premium

Varastossa
Tuote: CU4QLN Malli: 0217CR-2XRistiviite: 388X73

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€57.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Steiner Industries 0217CR-2X hitsaushanskat, lehmännahkainen, MIG, ANSI, A6, 2XL, PR, siipipeukalo, käsivarsi, Premium
€57.28 /pakkaus