Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEINEL Lg Heijastinsuutin / HB 1750 Heijastinsuutin Koko 50mm | AE4HNE 5KNP9

STEINEL LG heijastinsuutin /HB 1750 heijastinsuuttimen koko 50mm

Varastossa
Tuote: AE4HNE Malli: Lg Reflector Nozzle /HB 1750Ristiviite: 5KNP9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastinsuutin
Koko50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8419908500
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEINEL LG heijastinsuutin /HB 1750 heijastinsuuttimen koko 50mm
€36.20 / yksikkö