Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEINEL 9mm tai 3 / 8in heijastinkärjen heijastinsuutin koko 9mm | AE4HNQ 5KNR9

STEINEL 9 mm tai 3/8 tuuman heijastimen kärki Heijastimen suuttimen koko 9 mm

Varastossa
Tuote: AE4HNQ Malli: 9 mm tai 3/8in heijastinkärkiRistiviite: 5KNR9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastinsuutin
Koko9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8419908500
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEINEL 9 mm tai 3/8 tuuman heijastimen kärki Heijastimen suuttimen koko 9 mm
€54.17 / yksikkö