Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEINEL 39 mm tai 1 1/2 tuuman heijastinkärjen heijastinsuutin, koko 39mm | AE4HNT 5KNT1

STEINEL 39 mm tai 1 1/2 tuuman heijastimen kärki Heijastimen suuttimen koko 39 mm

Varastossa
Tuote: AE4HNT Malli: 39 mm tai 1 1/2 tuuman heijastinkärkiRistiviite: 5KNT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastinsuutin
Koko39mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8419908500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEINEL 39 mm tai 1 1/2 tuuman heijastimen kärki Heijastimen suuttimen koko 39 mm
€23.02 / yksikkö