Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ML KISHIGO T516-2X-3X Hyvän näkyvyyden liivi, luokka 2 2xl / 3xl Lime | AC8BAT 39H880

ML KISHIGO T516-2X-3X Hi Visibility Vest Class 2 2xl/3xl Lime

Varastossa
Tuote: AC8BAT Malli: T516-2X-3XRistiviite: 39H880

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
ANSI-luokka2
ATPV-luokitusluokittelematon
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriLime
Sopii rinnan kokoon50 "- 54"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus28.5 "
MateriaaliPolyesteri-verkko
Taskut1
Taskut (sisällä)0
Taskut (ulkopuolella)1
taskut1 henkilötasku
Koko2XL / 3XL
Raita väriOranssinpunainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoRaita väriHinta
ML KISHIGO T516-SM -liiviliivi, luokka 2 S / m Lime | AC8BAQ 39H878 T516-SM36 "- 42"27 "S / MHopea€25.21
ML KISHIGO T516-L-XL Näkyvä liivi, luokka 2 L/ Xl Lime | AC8BAR 39H879 T516-L-XL44 "- 48"27 "L / XLHopea€25.21
ML KISHIGO T516-4X-5X Hyvän näkyvyyden liivi, luokka 2 4xl / 5xl Lime | AC8BAU 39H881 T516-4X-5X56 "- 62"29.5 "4XL / 5XLHopea€25.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO T516-2X-3X Hi Visibility Vest Class 2 2xl/3xl Lime
€25.21 / yksikkö