Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEINEL 75mm (3in) levittimen suutin Levittimen suutin koko 75mm | AE4HNX 5KNT5

STEINEL 75 mm (3 tuumaa) levityssuutin Levyttimen suuttimen koko 75 mm

Varastossa
Tuote: AE4HNX Malli: 75 mm (3 tuuman) levityssuutinRistiviite: 5KNT5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevittimen suutin
Koko75mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8419908500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
STEINEL 8 tuuman / 200 mm levityssuutin / HB 1750 levityssuutin 200 mm mallille AE4HNC AD8GZE | AE4HNG 5KNR1 8 tuuman / 200 mm: n levityssuutin / HB 1750200mm€89.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEINEL 75 mm (3 tuumaa) levityssuutin Levyttimen suuttimen koko 75 mm
€20.70 / yksikkö