Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEINEL 8 tuuman / 200 mm levityssuutin / HB 1750 levityssuutin 200 mm mallille AE4HNC AD8GZE | AE4HNG 5KNR1

STEINEL 8in /200mm levityssuutin / HB 1750 levityssuutin 200mm AE4HNC AD8GZE

Varastossa
Tuote: AE4HNG Malli: 8 tuumaa / 200 mm levityssuutin / HB 1750Ristiviite: 5KNR1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevittimen suutin
Koko200mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8419908500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
STEINEL 75mm (3in) levittimen suutin Levittimen suutin koko 75mm | AE4HNX 5KNT5 75 mm: n (3 tuuman) levityssuutin75mm€20.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEINEL 8in /200mm levityssuutin / HB 1750 levityssuutin 200mm AE4HNC AD8GZE
€89.53 / yksikkö