Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEINEL 14 mm: n (5/8 tuuman) pelkistimen kärjen pienennysventtiilin suutinkoko 14 mm | AE4HNV 5KNT3

STEINEL 14 mm ( 5/8 tuumaa ) supistuskärjen supistussuuttimen koko 14 mm

Varastossa
Tuote: AE4HNV Malli: 14 mm (5/8in) supistuskärkiRistiviite: 5KNT3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduktorin suutin
Koko14mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8419908500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEINEL 14 mm ( 5/8 tuumaa ) supistuskärjen supistussuuttimen koko 14 mm
€20.70 / yksikkö