STEELMAX SM-D1-230 kannettava magneettipora 230V DCB1-9 / 16 tuumaa | AH4NGV 35DT79

STEELMAX SM-D1-230 kannettava magneettipora 230 V DCB1-9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4NGV Malli: SM-D1-230Ristiviite: 35DT79

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,397.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti magneettiporapuristin
Ampeeria4.5
Kapasiteetti teräs2"
Johdollinen / langatoncorded
Magneetti tyyppiESB magneettikentän muodonhallinnalla
Moottori HP1.20
Ei kuormitusta RPMMuuttuja
Kokonaiskorkeus12.5 "
KäännettäväEi
Karan kartio3 / 4 "
Työkalun pituus10.5 "
Työkalun paino22.0 lb
Jännite240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7008
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaPL

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Porausmatka: 2-3 / 4 "
    • Porakohdan paine: vaihteleva
    • Poraa keskustaan ​​pohjasta: 1-9 / 16 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEELMAX SM-D1-230 kannettava magneettipora 230 V DCB1-9/16 tuumaa
€1,397.45 / yksikkö