Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄSKUNINGA SP3L1024YW Lavatelineen suoja 2w x 2l x 24-3/4in H | AA8KWC 19A644

STEEL KING SP3L1024YW lavatelineen suoja, 2 leveä x 2 pituutta x 24-3/4 tuumaa kork.

Varastossa
Tuote: AA8KWC Malli: SP3L1024YWRistiviite: 19A644

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavateline
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs
AsennusTeline
Kokonaiskorkeus24.75 "
Kokonaispituus2"
kokonaisleveys2"
Käytettävä avaamisleveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunAsennusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
TERÄSKUNINGAS SP3L1012 YW Kuormalavateline 2w x 2l x 12-3 / 4in H | AA8KWA 19A642 SP3L1012 YWJauhemaaliTeline12.75 "2"2"€108.49
STEEL KING SP3L1018YW Kuormalavateline 2w x 2l x 18-3 / 4in H | AA8KWB 19A643 SP3L1018YWJauhemaaliTeline18.75 "2"2"€134.73
TERÄSKUNINGAS FPS3-4D018YW Kuormalavateline 8w x 8l x 18 tuuman korkeus | AA8KWE 19A646 FPS3-4D018YWJauhemaaliLattia18 "8"8"€160.55
TERÄSKUNINGAS FPS3-4D012YW Kuormalavateline 8w x 4l x 12 tuuman korkeus | AC2HHH 2KGA6 FPS3-4D012YWmaalannutLattia12 "4"8"€113.24
TERÄSKUNINGAS FPS3-4D024YW Kuormalavateline 8w x 4l x 24 tuuman korkeus | AC2HHJ 2KGA7 FPS3-4D024YWmaalannutLattia24 "4"8"€183.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL KING SP3L1024YW lavatelineen suoja, 2 leveä x 2 pituutta x 24-3/4 tuumaa kork.
€155.73 / yksikkö