TERÄSKUNINGAS FPS3-4D024YW Kuormalavateline 8w x 4l x 24 tuuman korkeus | AC2HHJ 2KGA7

STEEL KING FPS3-4D024YW lavatelineen suoja, 8 leveys x 4 leveys x 24 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AC2HHJ Malli: FPS3-4D024YWRistiviite: 2KGA7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavateline
Pohjan syvyys6"
Pohjan leveys8"
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
AsennusLattia
Kokonaiskorkeus24 "
Kokonaispituus4"
kokonaisleveys8"
Käytettävä avaamisleveys4-11 / 16 "
Seinämän paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.865
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunAsennusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
TERÄSKUNINGAS SP3L1012 YW Kuormalavateline 2w x 2l x 12-3 / 4in H | AA8KWA 19A642 SP3L1012 YWJauhemaaliTeline12.75 "2"2"€108.49
STEEL KING SP3L1018YW Kuormalavateline 2w x 2l x 18-3 / 4in H | AA8KWB 19A643 SP3L1018YWJauhemaaliTeline18.75 "2"2"€134.73
TERÄSKUNINGA SP3L1024YW Lavatelineen suoja 2w x 2l x 24-3/4in H | AA8KWC 19A644 SP3L1024YWJauhemaaliTeline24.75 "2"2"€155.73
TERÄSKUNINGAS FPS3-4D018YW Kuormalavateline 8w x 8l x 18 tuuman korkeus | AA8KWE 19A646 FPS3-4D018YWJauhemaaliLattia18 "8"8"€160.55
TERÄSKUNINGAS FPS3-4D012YW Kuormalavateline 8w x 4l x 12 tuuman korkeus | AC2HHH 2KGA6 FPS3-4D012YWmaalannutLattia12 "4"8"€113.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL KING FPS3-4D024YW lavatelineen suoja, 8 leveys x 4 leveys x 24 tuumaa korkeus
€183.47 / yksikkö