TERÄSKUNINGAS SBRUM400108P Seisminen hitsattu askelpalkki 108 L Oranssi | AA2PLG 10W871

STEEL KING SBRUM400108P seisminen hitsattu porraspalkki 108 L oranssi

Tuote: AA2PLG Malli: SBRUM400108PRistiviite: 10W871
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€130.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsattu askelpalkki
VäriUnikko oranssi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus4 1 / 16 "
Pituus108 "
Kantavuus4180 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus4.187 "
kokonaisleveys108 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)11.59
Laivan pituus (cm)274.32
Laivan leveys (cm)11.59
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
TERÄKSEN KUNINGAS SBRUM400096ZCP Seisminen hitsattu askelpalkki 96 tuuman pituus oranssi | AA2PLE 10W869 SBRUM400096ZCP4 1 / 16 "Seisminen hitsattu portaat96 "5080 lb4.187 "96 "€107.69
Tarjouspyyntö
TERÄKSEN KUNINGAS SBRUM475096ZCP Seisminen hitsattu askelpalkki 96 tuuman pituus oranssi | AA2PLF 10W870 SBRUM475096ZCP5 1 / 16 "Seisminen hitsattu portaat96 "6080 lb5 1 / 16 "96 "€132.20
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS SBRUM550108ZCP Seisminen hitsattu portaat 108 L Oranssi | AA2PLH 10W872 SBRUM550108ZCP5 9 / 16 "Seisminen hitsattu portaat108 "7320 lb5 9 / 16 "108 "€177.88
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS SBRUM550144ZCP Seisminen hitsattu portaat 144 L Oranssi | AA2PLJ 10W873 SBRUM550144ZCP5 9 / 16 "Seisminen hitsattu portaat144 "4780 lb5 1 / 16 "144 "€219.45
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS SBRUG600144ZCP Seisminen hitsattu portaat 144 L Oranssi | AA2PLK 10W874 SBRUG600144ZCP6 1 / 16 "Seisminen hitsattu portaat144 "-6 1 / 16 "144 "€251.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL KING SBRUM400108P seisminen hitsattu porraspalkki 108 L oranssi
€130.65 / yksikkö