Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄSKUNINGAS RSR3G008G kuormalavatelineen välilevy 10-7 / 8 x 3-3 / 16 | AD7WQY 4GWA7

STEEL KING RSR3G008G Lavahyllyn rivivälike 10-7/8 x 3-3/16

Varastossa
Tuote: AD7WQY Malli: RSR3G008GRistiviite: 4GWA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeardrop -kuormalavatelineen riviväli
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus2.125 "
Pituus10.875 "
MateriaaliTeräs
AsennusLattia
Kokonaiskorkeus2.125 "
kokonaisleveys3.187 "
Leveys3.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)5.4
Laivan pituus (cm)27.62
Laivan leveys (cm)8.1
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
TERÄSKUNINGAS RSR3G012G kuormalavatelineen välilevy 14-7 / 8 x 3-3 / 16 | AD7WQZ 4GWA8 RSR3G012G14.875 "€23.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL KING RSR3G008G Lavahyllyn rivivälike 10-7/8 x 3-3/16
€23.39 / yksikkö