Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄSKUNINGAS RSC3G010PB rivivälilevy 10 pituus x 3 W sininen | AB9DFR 2CAF3

STEEL KING RSC3G010PB Rivivälike 10 Pituus x 3 W Sininen

Varastossa
Tuote: AB9DFR Malli: RSC3G010PBRistiviite: 2CAF3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRivin välilevy
VäriVarotoimet sininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys3"
kokonaisleveys10 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaissyvyyskokonaisleveysLeveysHinta
TERÄSKUNINGAS RSC3G008PB rivivälilevy 8 pituus x 3 W sininen | AB9DFQ 2CAF2 RSC3G008PB8"3"8"3"€29.11
TERÄSKUNINGAS RSC3G012PB rivivälilevy 12 pituus x 3 W sininen | AB9DFT 2CAF4 RSC3G012PB12 "3"12 "3"€34.52
TERÄSKUNINGAS RSC4G008PB rivivälilevy 8 pituus x 4 W sininen | AB9DFU 2CAF5 RSC4G008PB8"4"8"4"€32.79
TERÄSKUNINGAS RSC4G010PB rivivälikappale 10 pituus x 4 W sininen | AB9DFV 2CAF6 RSC4G010PB10 "4"10 "4"€34.57
TERÄSKUNINGAS RSC4G012PB rivivälilevy 12 pituus x 4 W sininen | AB9DFW 2CAF7 RSC4G012PB12 "4"12 "4"€37.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL KING RSC3G010PB Rivivälike 10 Pituus x 3 W Sininen
€33.01 / yksikkö