TERÄSKUNINGASTA RCCM324024VG irtotavarakontti 41-1 / 2 tuuman pituus Vista vihreä | AD9LME 4TJ25

STEEL KING RCCM324024VG Bulkkisäiliö, 41-1/2 tuuman pituus Vista Green

Varastossa
Tuote: AD9LME Malli: RCCM324024VGRistiviite: 4TJ25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€921.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarakontti
VäriVista vihreä
Suorittaa loppuunMärkä emali
Mitata12
Sisäkorkeus24 "
Sisäpituus40 "
Sisäleveys32 "
Kantavuus4000 lb
MateriaaliAallotettu teräs
Ulkopuolella28.5 "
Ulkopituus41.5 "
Ulkopuolinen leveys33.5 "
tilavuus30.35 cu. ft.
Tilavuus30.35 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.99
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen leveysMitataSisäkorkeustilavuusSisäpituusSisäleveysMateriaaliUlkopuolellaHinta
TERÄSKUNingas HF4CM454842VG irtotavarakontti 48 tuuman pituus Vista vihreä | AC2UGG 2MVU5 HF4CM454842VG45 "1433.5 "28.32 cu. ft.45 "42 "Aallotettu metalli42 "€2,430.38
TERÄSKUNINGASTA HDWT3036VG irtotavarakontti 36 tuuman pituus Vista Green | AD9LLZ 4TJ19 HDWT3036VG30 "1424 "24.28 cu. ft.34 "28 "Teräs30.5 "€1,015.63
TERÄSKUNINGASTA HDWT3240VG irtotavarakontti 40 tuuman pituinen Vista Green | AD9LMA 4TJ20 HDWT3240VG32 "1424 "36.42 cu. ft.38 "30 "Teräs30.5 "€1,090.39
TERÄSKUNINGASTA HDWT3644VG irtotavarakontti 44 tuuman pituus Vista vihreä AD9LMB 4TJ21 HDWT3644VG36 "1424 "24.27 cu. ft.42 "34 "Teräs30.5 "€1,135.81
TERÄSKUNingas HDWT4048VG irtotavarakontti 48 tuuman pituus Vista vihreä | AD9LMC 4TJ22 HDWT4048VG40 "1424 "5 cu. ft.46 "38 "Teräs30.5 "€1,219.82
TERÄSKUNingas RCCM404824VG irtotavarakontti 49-1 / 2 tuuman pituus Vista vihreä | AD9LMF 4TJ26 RCCM404824VG41.5 "1224 "17.15 cu. ft.48 "40 "Aallotettu teräs28.5 "€1,022.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL KING RCCM324024VG Bulkkisäiliö, 41-1/2 tuuman pituus Vista Green
€921.47 / yksikkö