TERÄSKUNingas HF4CM454842VG irtotavarakontti 48 tuuman pituus Vista vihreä | AC2UGG 2MVU5

STEEL KING HF4CM454842VG Bulkkisäiliö, 48 tuuman pituus Vista Green

Varastossa
Tuote: AC2UGG Malli: HF4CM454842VGRistiviite: 2MVU5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,638.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarakontti
VäriVista vihreä
Suorittaa loppuunMärkä emali
Taitettu korkeus14-1 / 2 "
Taitettu pituus48 "
Taitettu leveys45 "
Mitata14
Sisäkorkeus33.5 "
Sisäpituus45 "
Sisäleveys42 "
Kantavuus4000 lb
MateriaaliAallotettu metalli
Ulkopuolella42 "
Ulkopituus48 "
Ulkopuolinen leveys45 "
tilavuus28.32 cu. ft.
Tilavuus28.32 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 196.2
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen leveysMitataSisäkorkeustilavuusSisäpituusSisäleveysMateriaaliUlkopuolellaHinta
TERÄSKUNINGASTA HDWT3036VG irtotavarakontti 36 tuuman pituus Vista Green | AD9LLZ 4TJ19 HDWT3036VG30 "1424 "24.28 cu. ft.34 "28 "Teräs30.5 "€1,183.15
TERÄSKUNINGASTA HDWT3240VG irtotavarakontti 40 tuuman pituinen Vista Green | AD9LMA 4TJ20 HDWT3240VG32 "1424 "36.42 cu. ft.38 "30 "Teräs30.5 "€1,270.25
TERÄSKUNINGASTA HDWT3644VG irtotavarakontti 44 tuuman pituus Vista vihreä AD9LMB 4TJ21 HDWT3644VG36 "1424 "24.27 cu. ft.42 "34 "Teräs30.5 "€1,323.16
TERÄSKUNingas HDWT4048VG irtotavarakontti 48 tuuman pituus Vista vihreä | AD9LMC 4TJ22 HDWT4048VG40 "1424 "5 cu. ft.46 "38 "Teräs30.5 "€1,421.04
TERÄSKUNINGASTA RCCM324024VG irtotavarakontti 41-1 / 2 tuuman pituus Vista vihreä | AD9LME 4TJ25 RCCM324024VG33.5 "1224 "30.35 cu. ft.40 "32 "Aallotettu teräs28.5 "€974.70
TERÄSKUNingas RCCM404824VG irtotavarakontti 49-1 / 2 tuuman pituus Vista vihreä | AD9LMF 4TJ26 RCCM404824VG41.5 "1224 "17.15 cu. ft.48 "40 "Aallotettu teräs28.5 "€1,109.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL KING HF4CM454842VG Bulkkisäiliö, 48 tuuman pituus Vista Green
€2,638.39 / yksikkö