Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄSHIPPU TH125-36 Korkeapainepussi-esiliina Thermonol 36 x 24 tuumaa AE6HVH 5T351

STEEL GRIP TH125-36 High Heat esiliina Thermonol 36 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6HVH Malli: TH125-36Ristiviite: 5T351

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämmön hitsaus ruokalappu
SulkemistyyppiSäädettävät kaula- ja vyötärönauhat
Pituus36 "
MateriaaliTermonoli (R) ja Kevlar (R) -lanka
KokoNA
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi6210405050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
TERÄSHIPPU TH125-48 Korkean lämpötilan ruokalappu Thermonol 48 x 24 tuumaa AE6HVJ 5T353 TH125-4848 "€100.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL GRIP TH125-36 High Heat esiliina Thermonol 36 x 24 tuumaa
€81.82 / yksikkö