Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEEL GRIP ARL-TH210-14F Hanskat Aluminized Thermonol Universal Pr | AE6HVA 5T328

STEEL GRIP ARL-TH210-14F Käsineet Aluminoitu Thermonol Universal Pr

Varastossa
Tuote: AE6HVA Malli: ARL-TH210-14FRistiviite: 5T328

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineet
Kankaan paino22 oz.
Pituus14 "
MateriaaliAluminoitu termonoli
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi6216005420
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL GRIP ARL-TH210-14F Käsineet Aluminoitu Thermonol Universal Pr
€101.21 / yksikkö