Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄSKAUPUNKI 664-CST-SW-BRN Lattialaatikon kansi 8-1 / 8 tuumaa Ruskea | AH2VTC 30EC72

STEEL CITY 664-CST-SW-BRN Lattialaatikon kansi 8-1/8 tuumaa ruskea

Varastossa
Tuote: AH2VTC Malli: 664-CST-SW-BRNRistiviite: 30EC72

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€270.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikon kansi
Suorittaa loppuunRuskea
Korkeus5.125 "
Pituus8.25 "
MateriaaliPolykarbonaatti teräsvahvistuksella
Jengien lukumäärä1
ShapeSuorakulmainen
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)13.21
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
TERÄSKAUPUNKI 664-CST-SW-BRS Lattialaatikon kansi 8-3 / 8 tuuman messinki | AH2VTD 30EC73 664-CST-SW-BRSMessinki5.5 "8.375 "Messinki5.5 "€441.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL CITY 664-CST-SW-BRN Lattialaatikon kansi 8-1/8 tuumaa ruskea
€270.17 / yksikkö