Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄSKAUPUNKI 664-CST-SW-BRS Lattialaatikon kansi 8-3 / 8 tuuman messinki | AH2VTD 30EC73

STEEL CITY 664-CST-SW-BRS Lattialaatikon kansi 8-3/8 tuumaa messinkiä

Varastossa
Tuote: AH2VTD Malli: 664-CST-SW-BRSRistiviite: 30EC73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€441.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikon kansi
Suorittaa loppuunMessinki
Korkeus5.5 "
Pituus8.375 "
MateriaaliMessinki
Jengien lukumäärä1
ShapeSuorakulmainen
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7076
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
TERÄSKAUPUNKI 664-CST-SW-BRN Lattialaatikon kansi 8-1 / 8 tuumaa Ruskea | AH2VTC 30EC72 664-CST-SW-BRNRuskea5.125 "8.25 "Polykarbonaatti teräsvahvistuksella5.25 "€270.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL CITY 664-CST-SW-BRS Lattialaatikon kansi 8-3/8 tuumaa messinkiä
€441.29 / yksikkö