CHRISLYNN 84651 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, #42 Drill, 3.3Mm Length, 100PK | CF4QXR

CHRISLYNN 84651 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, #42 pora, 3.3 mm:n pituus, 100 PK

Tuote: CF4QXR Malli: 84651

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko#42
Lisää pituus3.3mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM2.2 x 0.45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84651 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, #42 pora, 3.3 mm:n pituus, 100 PK