Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KÄYNNISTÄ KANSAINVÄLINEN ZCM2000B-nauhan annostelija, jossa on 3 muistipaikkaa | AA3FXD 11J994

START INTERNATIONAL ZCM2000B teippiannostelija, jossa 3 muistipaikkaa

Varastossa
Tuote: AA3FXD Malli: ZCM2000BRistiviite: 11J994

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,199.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTape annostelija
VäriMusta
rakentaminenTeräs ja kestävä muovi
Leikkaustarkkuus+/- 0.04 "
Leikkauspituus0.79 - 39 "
Korkeus5.9 "
Pituus9.7 "
PituusasetusDigitaalinen
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.7"
Maks. Nauhan leveys2"
Muisti3
Nauhan toimituspituus0.79 "- 39"
Nauhan leveys0.28 - 2 "
Jännite117V
Leveys5.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8422409181
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusMuistiLeveysHinta
KÄYNNISTÄ KANSAINVÄLINEN ZCM2000-nauha-annostelija, jossa on 3 muistipaikkaa | AA3FXC 11J993 ZCM20006.3 "Tape annostelija9.7 "35.3 "€969.10
START INTERNATIONAL ZCM2000C teippiannostelija, jossa 3 muistipaikkaa | AA3FXE 11J995 ZCM2000C5.9 "Tape annostelija9.7 "35.4 "€1,115.26
START INTERNATIONAL ZCM2000E Kaksirullainen kertakäyttöteippi, 3 esiasetettua pituutta | AA3FXF 11J996 ZCM2000E5.9 "Kaksi rullanauhan annostelijaa9.7 "35.4 "€1,182.93
START INTERNATIONAL ZCM2000K -teippi kertakäyttörasvalla ja 3 esiasetettua pituutta | AA3FXG 11J997 ZCM2000K5.9 "Tape annostelija9.7 "35.4 "€1,526.73
START INTERNATIONAL ZCM2000NM teippiannostelija, jossa 3 muistia filmille | AA3FXH 11J998 ZCM2000NM6.375 "Tape annostelija9 11 / 16 "-5.38 "€1,237.27
START INTERNATIONAL ZCM2000T -nauha -annostelija, jossa on 3 muistipaikkaa | AA3FXJ 11J999 ZCM2000T6.375 "Tape annostelija9 11 / 16 "-5.38 "€1,042.18
START INTERNATIONAL ZCM2000X sähköinen teippiannostelija, nauhan leveys 0.28 - 2 tuumaa, leikkauspituus 0.79 - 39 tuumaa | CM9GWD ZCM2000X-Tape annostelija-10-€1,619.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM2000B teippiannostelija, jossa 3 muistipaikkaa
€1,199.18 / yksikkö