START INTERNATIONAL ZCM0800 sähköinen teippiannostelija, paristokäyttöinen, 0.25 - 1 tuuman nauhan leveys | CM9GVT

START INTERNATIONAL ZCM0800 sähköinen teippiannostelija, paristokäyttöinen, nauhan leveys 0.25 - 1 tuumaa

Tuote: CM9GVT Malli: ZCM0800
€176.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTape annostelija
Ytimen halkaisija1 ", 3"
Leikkauspituus1.18 ", 1.77", 3.54 "
Ruokkiaautomaattisesti
Korkeus4.53 "
Pituus6.97 "
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.5.3 "
Nauhaleikkurimanuaalinen
Nauhan leveys0.25 - 1 "
Leveys3.78 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALOITA KANSAINVÄLINEN ZCM0800-WT -teippi-annostelija, jossa on 3 esiasetettua pituutta | AA3FWM 11J976 ZCM0800-WT€141.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM0800 sähköinen teippiannostelija, paristokäyttöinen, nauhan leveys 0.25 - 1 tuumaa
€176.88 / yksikkö