Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALOITA KANSAINVÄLINEN ZCM0800-WT -teippi-annostelija, jossa on 3 esiasetettua pituutta | AA3FWM 11J976

START INTERNATIONAL ZCM0800-WT teippiannostelija, jossa 3 esiasetettua pituutta

Varastossa
Tuote: AA3FWM Malli: ZCM0800-WTRistiviite: 11J976

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTape annostelija
VäriMusta
rakentaminenRaskas muovi
Ytimen halkaisija1 ", 3"
Leikkauspituus1.18 ", 1.77", 3.54 "
Ruokkiaautomaattisesti
Korkeus4.53 "
Pituus6.97 "
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.5.3 "
Maks. Nauhan leveys1"
Nauhaleikkurimanuaalinen
Nauhan toimituspituus3 Esiasetus
Nauhan leveys0.25 - 1 "
Leveys3.78 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8472909080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
START INTERNATIONAL ZCM0800 sähköinen teippiannostelija, paristokäyttöinen, 0.25 - 1 tuuman nauhan leveys | CM9GVT ZCM0800€176.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM0800-WT teippiannostelija, jossa 3 esiasetettua pituutta
€139.11 / yksikkö