Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39250.191.0063 Parallel Key C45K Steel 18 X 11 X 63Mm, 10PK | AH7XQC 38DY12

GRAINGER M39250.191.0063 rinnakkaisavain C45K teräs 18 x 11 x 63 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: AH7XQC Malli: M39250.191.0063Ristiviite: 38DY12
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
€39.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisavain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus63mm
MateriaaliC45K teräs
Koko18 x 11 x 63mm
PaksuustoleranssiDin 6885A
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39250.191.0063 rinnakkaisavain C45K teräs 18 x 11 x 63 mm, 10 PK
€39.73 /pakkaus