Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

START INTERNATIONAL LAP65-60 Kädessä pidettävä etikettilaite 2-3/8 tuumaa Max Label W | AA3FUL 11J895

START INTERNATIONAL LAP65-60 kädessä pidettävä etikettilaite 2-3/8 tuuman maksimitarra W

Varastossa
Tuote: AA3FUL Malli: LAP65-60Ristiviite: 11J895

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKädessä pidettävä tarrasovitin
VäriBeige
Ytimen koko1"
Korkeus4"
Merkin pituus0.78 - 2.36 "
Pituus9"
Liner Leveys Kapasiteetti1 - 2.36 "
MateriaaliMuovi
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.3.93 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Tarran pituus (2-3 / 8 "(60 mm))
    • Maks. Tarran leveys (2-3 / 8 "(58 mm))
    • Maks. Rulla Dia. (3-15 / 16 "(100mm))
    • Pienin Ydin Dia. (1 "(25mm))

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiner Leveys KapasiteettiHinta
ALOITA KANSAINVÄLINEN LAP65-100-kädessä pidettävä tarratulostin 3-27 / 32 tuuman enimmäistarra W | AA3FUJ 11J893 LAP65-1002.15 - 3.96 "€277.65
START INTERNATIONAL LAP65-30 Kädessä pidettävä etikettilaite 1-1/8 tuumaa Max Label W | AA3FUK 11J894 LAP65-300.75 - 1.2 "€223.26
START INTERNATIONAL LAP6510-30 etiketin asetin, 0.75 - 1.20 tuuman vuorauksen leveys, 0.39 - 2.36 tuuman tarran pituus | CM9GUV LAP6510-30-€316.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL LAP65-60 kädessä pidettävä etikettilaite 2-3/8 tuuman maksimitarra W
€256.71 / yksikkö