Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S898Z-1 Ilmaisimen tarkastussarja 1 tuumaa | AE6MZL 5UAL8 / 12438

STARRETT S898Z-1 ilmaisimen tarkastussarja 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AE6MZL Malli: S898Z-1Ristiviite: 5UAL8 / 12438

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€602.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaisimen tarkastussarja
Takaisin tyyppiLug On -keskus
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
Yhteyspiste Dia.1"
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-100
Valitse koko2.25 "
asteikko0.001 "
alue0 - 1 "
Alue vallankumousta kohti0.100 "
LukeminenJatkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6235
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyslukko (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMagneettikantaHinta
STARRETT S898Z-2 -ilmaisimen tarkastussarja 1 tuumaa | AE6MZM 5UAL9 / 12437 S898Z-2Kyllä€723.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S898Z-1 ilmaisimen tarkastussarja 1 tuuma
€602.79 / yksikkö