STARRETT S4015-1 Pin Gage Set, miinus, 0.917 - 1.000 tuuman kantama, 84 mittaria | AD6XFU 4CEV8 / 67495

STARRETT S4015-1 nastamittarisarja, miinus, 0.917-1.000 tuuman kantama, 84 mittaria

Varastossa
Tuote: AD6XFU Malli: S4015-1Ristiviite: 4CEV8 / 67495

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,707.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Gage miinus sarja
Lisäykset (tuumaa)0.001
Pituus2"
MateriaaliTeräs
mittausalue0.917 - 1.000 "
MuotoPyöreä
Toleranssi0.0002

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.1925
Laivan korkeus (cm)51.31
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett S4015-1 on miinus-tyyppinen tapisarja, joka koostuu 84 karkaistusta työkaluteräksestä (0.917 - 1.000 0.001 tuumaa) XNUMX tuuman lisäyksellä ja värikoodatulla Go / No-Go-mittakahvalla.
    • Tämän sarjan 2 tuuman pituisissa tapin mitoissa toleranssi on 0.0002 tuumaa, ja niiden vastaavat koot on kaiverrettu pinnalle.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallierämittausalueHinta
STARRETT S4001-060 Pin Gage Set, miinus, 0.011 - 0.060 tuuman kantama, 50 mittaria | AD6XFD 4CEU3 / 67481 S4001-060Pin Gage miinus sarja0.011 - 0.060 "€199.21
STARRETT S4003-250 Pin Gage Set, miinus, 0.061 - 0.250 tuuman kantama, 190 mittaria | AD6XFF 4CEU5 / 67483 S4003-250Pin Gage miinus sarja0.061 - 0.250 "€445.94
STARRETT S4005-500 Pin Gage Set, miinus, 0.251 - 0.500 tuuman kantama, 250 mittaria | AD6XFH 4CEU7 / 67485 S4005-500Pin Gage miinus sarja0.251 - 0.500 "€634.28
STARRETT S4006-625 Pin Gage Set, Plus, 0.501 - 0.625 tuuman kantama, 125 mittaria | AD6XFJ 4CEU8 / 67486 S4006-625Pin Gage Plus -sarja0.501 - 0.625 "€815.92
STARRETT S4008-750 Pin Gage Set, Plus, 0.626-0.750 tuuman kantama, 125 mittaria | AD6XFL 4CEV1 / 67488 S4008-750Pin Gage Plus -sarja0.626 - 0.750 "€824.67
STARRETT S4009-750 Pin Gage Set, miinus, 0.626 - 0.750 tuuman kantama, 125 mittaria | AD6XFM 4CEV2 / 67489 S4009-750Pin Gage miinus sarja0.626 - 0.750 "€814.21
STARRETT S4010-832 Pin Gage Set, Plus, 0.751 - 0.832 tuuman kantama, 82 mittaria | AD6XFN 4CEV3 / 67490 S4010-832Pin Gage Plus -sarja0.751 - 0.832 "€1,394.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S4015-1 nastamittarisarja, miinus, 0.917-1.000 tuuman kantama, 84 mittaria
€1,707.65 / yksikkö