Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S264WB keskirei'ityssarja 7 kpl | AC4HKX 2ZVJ8 / 51285

STARRETT S264WB Center Punch Set 7 kpl

Varastossa
Tuote: AC4HKX Malli: S264WBRistiviite: 2ZVJ8 / 51285

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeski-lävistyssarja
SäädettäväEi
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuunuritettu
Pituus3 "- 5"
MateriaaliTyökaluteräs
Palojen lukumäärä7
Kohta.06 - .25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kohta (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräHinta
STARRETT S117PC Center Punch Set, 5 kpl | AC4HJP 2ZVF5 / 50488 S117PCTeräs5€92.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S264WB Center Punch Set 7 kpl
€184.41 / yksikkö