Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S117PC Center Punch Set, 5 kpl | AC4HJP 2ZVF5 / 50488

STARRETT S117PC Center Punch Set, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AC4HJP Malli: S117PCRistiviite: 2ZVF5 / 50488
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
€79.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeski-lävistyssarja
SäädettäväEi
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuunuritettu
Pituus3 "- 5"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä5
Kohta.06 - .25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Keskiöstötyökalusarja, joka on tarkoitettu vahingoittuneiden niittien ja pulttien poistamiseen sekä työkappaleiden merkitsemiseen metallintyöstössä sekä huolto- ja korjaustöissä
    • Karkaistu ja karkaistu teräsrakenne iskunkestävyyttä varten ja pyälletty kahva, joka tarjoaa maksimaalisen mukavuuden pitkäaikaiseen käyttöön
    • Vaihdettava kohta (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräHinta
STARRETT S264WB keskirei'ityssarja 7 kpl | AC4HKX 2ZVJ8 / 51285 S264WBTyökaluteräs7€189.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S117PC Center Punch Set, 5 kpl
€79.51 / yksikkö