Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S191 -ruuvisarja 1-1 / 2 - 2-1 / 4 tuumaa 6 kpl | AE9XAT 6NAY5 / 50687

STARRETT S191 jakkiruuvisarja 1-1/2 - 2-1/4 tuumaa 6 kpl

Varastossa
Tuote: AE9XAT Malli: S191Ristiviite: 6NAY5 / 50687

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack-ruuvisarja
Halkaisija1"
Korkeus3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8466208035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusHinta
STARRETT S190 -liittimen ruuvisarja 2-1 / 4 - 3-3 / 8 tuumaa 6 kpl | AE9XAR 6NAY4 / 50680 S1901 1 / 4 "6.375 "€152.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S191 jakkiruuvisarja 1-1/2 - 2-1/4 tuumaa 6 kpl
€147.01 / yksikkö