Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S190 -liittimen ruuvisarja 2-1 / 4 - 3-3 / 8 tuumaa 6 kpl | AE9XAR 6NAY4 / 50680

STARRETT S190 jakkiruuvisarja 2-1/4 - 3-3/8 tuumaa 6 kpl

Varastossa
Tuote: AE9XAR Malli: S190Ristiviite: 6NAY4 / 50680

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack-ruuvisarja
Halkaisija1 1 / 4 "
Korkeus6.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8466208035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusHinta
STARRETT S191 -ruuvisarja 1-1 / 2 - 2-1 / 4 tuumaa 6 kpl | AE9XAT 6NAY5 / 50687 S1911"3.75 "€147.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S190 jakkiruuvisarja 2-1/4 - 3-3/8 tuumaa 6 kpl
€152.99 / yksikkö