Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S166Z Pin ruuvipuristinsarja, eristetyillä kahdeksankulmaisilla kahvoilla, kotelo, 030 - 187 tuuman kantama | AC4HKH 2ZVH4 / 50614

STARRETT S166Z ruuvipuristinsarja, eristetyillä kahdeksankulmaisilla kahvoilla, kotelo, kantama 030 - 187 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4HKH Malli: S166ZRistiviite: 2ZVH4 / 50614

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappikiinnityssarja kotelolla, 4 leuat
HakemusSäilyttää johdot, kirjainpisteet, pienet tiedostot, hanat ja porat
TyyppityyppiVinyylikotelo
LopputyyppiYksi pää
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
PitoviimeistelyPVC-päällystetty
Grip TypeKahdeksankulmio
KahvaKahdeksankulmainen PVC
Sisältäätapaus
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä4
Kokonaispituus3 2 / 3 "
alue0 - 4.8mm
Koko0.03 "- 1/5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Starrett S166Z ruuvipuristinsarja on ihanteellinen pienen työkappaleen turvalliseen pitämiseen monimutkaisen porauksen, kierteityksen, kalvauksen ja muiden tarkkuusoperaatioiden aikana. Se soveltuu elektroniikkaan, korujen valmistukseen, mallinrakennukseen ja askarteluun. Sen kompakti koko ja säädettävä kahva tekevät siitä ihanteellisen tehtäviin, jotka vaativat hienomotorisia taitoja ja huomiota yksityiskohtiin. Tässä ruuvipuristimessa on teräsrakenne ja nikkelipinnoitettu viimeistely kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Siinä on kahdeksankulmainen kahva, jossa on PVC-pinnoite, joka lisää mukavuutta ja tarjoaa turvallisen ja liukumattoman pidon käytön aikana. Tässä ruuvipuristimessa on yksiosainen muotoilu ergonomisen otteen ja mukavuuden lisäämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä Starrettin ruuvipuristinsarjaa?

A.

  • Tehtävän vaatimukset
  • Työkappaleen koot
  • Kädensijan mukavuus
  • Sovellusvalikoima

K. Tuleeko tämän sarjan mukana säilytyslaukku?

V. Kyllä, tämä sarja sisältää vinyylikotelon kätevää säilytystä ja kuljetusta varten.

K. Kuinka huoltaa Starrett S166Z pin ruuvipuristimet?

A.

  • Puhdista ruuvipuristinsarja huolellisesti jokaisen käytön jälkeen poistaaksesi roskat ja pöly.
  • Vältä kosketusta syövyttävien aineiden ja kosteuden kanssa ruostumisen estämiseksi.
  • Säilytä sarjaa vinyylikotelossaan suojataksesi sitä pölyltä, kosteudelta ja vaurioilta.
  • Käsittele ruuvipuristinsarjaa varoen, jotta se ei taipu tai murtu käytön aikana.
  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ja korjaa kaikki ongelmat viipymättä.
  • Varmista, että PVC-pinnoitettu kahva pysyy luistamattomana ja vaihda se, jos siinä on kulumista.
  • Vältä ylikuormittamasta ruuvipuristinsarjaa työkappaleilla, jotka ylittävät sen määritetyn alueen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S166Z ruuvipuristinsarja, eristetyillä kahdeksankulmaisilla kahvoilla, kotelo, kantama 030 - 187 tuumaa
€219.88 / yksikkö